| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1747188 Herst.-Nr.: 4317784226141 EAN/GTIN: 4317784226141 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 931 M 6x 60 A2 E-NORMpro 100 Stück DIN 931, 6-kant-Schrauben mit Schaft, Edelstahl A2 *Neue Schlüsselweite nach ISO. - Gesamtlänge: 60mm, - Gewindeausführung: M6, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: Edelstahl A2, - Verpackungsinhalt: 100 Stück 100 Stück Abmessung 6 x 60mm Material Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,015 kg | Material: | Edelstahl A2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, D931, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, mit, Schaft, 931, Vergleiche, ISO, 4014, AM931660, DIN931, M6x60, Schrauben, 00931.920, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaf..., Sechskantschraube mit Schaft DIN 93..., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0835* | € 0,1171* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0961* | € 0,1343* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1322* | € 0,1822* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1422* | € 0,2004* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,34* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|