| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746743 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784182218 EAN/GTIN: 4317784182218 |
| |
|
| | |
| Bauschraube Mu zn M12x220 25 Stück Bauschrauben, mit Mutter, verzinkt, Vollschaft •Mit CE-Kennzeichnung - Gesamtlänge: 220mm, - Gewindeausführung: M12, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 25 Stück 25 Stück Abmessung 12 x 220mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,195 kg | Material: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din 601 m12x220, din 601, din601 m12, mit, Mutter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,8084* | € 1,1484* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,7325* | € 22,5425* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 16,69* | € 22,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,39* | € 23,48* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,83* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|