| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-704280 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784182218 EAN/GTIN: 4317784182218 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784182218, Bauschraube Mu zn M12x220, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessung: | M12 x 220 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din 601 m12x220, din 601, din601 m12, BAUSCHRAUBE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,8084* | € 1,1484* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,7925* | € 22,3725* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 16,73* | € 22,38* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,52* | € 23,30* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,57* | € 23,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7008* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|