| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746453 Herst.-Nr.: 6207017406 EAN/GTIN: 4317784154253 |
| |
|
| | |
| Sicherungsmutter DIN 985 M 5 A2 E-NORMpro 200 Stück DIN 985, Sicherungsmutter, Edelstahl A2 - Farbe: Sicherungsmutter, - Gewindedurchmesser: M5, - Material: Edelstahl A2, - Norm: DIN 985, - Verpackungsinhalt: 200 Stück 200 Stück Gewindedurchmesser M5 Weitere Informationen: | | Farbe: | Sicherungsmutter | Gewicht: | 0,001 kg | Material: | Edelstahl A2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, din 985, Muttern, diverse, Formen, Poly, Elastik-Stoppmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmutter, DIN, 985, Stoppmutter, Klemmmuttern, DIN985, 00985.920, Selbstsichernde, Vergleiche, ISO, 7040, Sicherungsmutter, Stoppmuttern, Sechskantmuttern, Edelstahl, D985, Mutter, (Sicherungsmutter), AM98550, Sicherungsmuttern, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0154* | € 0,0233* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,0176* | € 0,0264* | | | | | | | | 200 | | € 9,80* | ab € 0,0282* | € 0,0413* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0276* | € 0,0417* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,01* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|