| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746276 Herst.-Nr.: 6207014751 EAN/GTIN: 4317784151399 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 933 M 6x 40 A2 E-NORMpro 100 Stück DIN 933, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A2 - Aufnahme/Antrieb: Außensechskant, - Gesamtlänge: 40mm, - Gewinde: Vollgewinde, - Gewindeausführung: M6, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: Edelstahl A2, - Verpackungsinhalt: 100 Stück 100 Stück Abmessung 6 x 40mm Material Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,009 kg | Material: | Edelstahl A2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, Sechskant-Schrauben, DIN933, Schraube, DIN, D933, Sechskantschrauben, Edelstahl, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Maschinenschrauben, AM933640, 933, Stellschrauben, M6x40, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.920, Schrauben, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0524* | € 0,0756* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0602* | € 0,0864* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0954* | € 0,1342* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0983* | € 0,1403* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,55* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|