| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746230 Herst.-Nr.: 4317784150026 EAN/GTIN: 4317784150026 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 931 M16x120 8.8 zn E-NORMpro 25 Stück DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt - Gesamtlänge: 120mm, - Gewindeausführung: M16, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 25 Stück 25 Stück Abmessung 16 x 120mm Material galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,212 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m16x120 8.8 din931, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, M16x120, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, 120, mit, Schaft, M16, AM93116120, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,6981* | € 0,9881* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,79* | ab € 0,6997* | € 0,9897* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 8,50* | ab € 0,7988* | € 1,1188* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,107* | € 1,537* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,61* | € 27,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|