Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M16x120 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M16x120 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16x120 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16x120 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16x120 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784150026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784150026
EAN/GTIN:
     4317784150026
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO. b² für Längen bis 125 mm b³ für Längen von 130 bis 200 mm
Weitere Informationen:
d:
16 mm
Abmessung:
16 x 120 mm
b2:
38 mm
b3:
44 mm
Nennmaß:
M 16 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m16x120 8.8 din931, din 931, din 931 8.8, Maschinenschrauben, DIN931, galZn, AM93116120, Schraube, Sechskantschrauben, M16, Stahlschrauben, D931, Schaftschrauben, DIN, 931, Vergleiche, ISO, 4014, Schrauben, 00931.810, M16x120, Sechskant-Schrauben, verzinkt, Stahl, 120, 8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
550
25
€ 4,95*
ab € 0,6981*
€ 0,9881*
Lager 7
468
25
€ 4,79*
ab € 0,6997*
€ 0,9997*
1 Tag
550
25
€ 8,50*
ab € 0,7988*
€ 1,1388*
100
€ 4,80*
ab € 1,25*
€ 1,54*
100
€ 4,80*
ab € 1,26*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9997*
€ 1,18964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9197*
€ 1,09444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8897*
€ 1,05874
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8497*
€ 1,01114
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6997*
€ 0,83264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,9925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.