| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1746200 Herst.-Nr.: 4317784149655 EAN/GTIN: 4317784149655 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 931 DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO. - Gesamtlänge: 100mm, - Gewindeausführung: M10, - Kopfform: Sechskantkopf, - Material: galvanisch verzinkt, - Verpackungsinhalt: 50 Stück 50 Stück Abmessung 10 x 100mm Material galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,06 kg | Material: | galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 m10x100 8.8 a2k, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, AM93110100, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, M10x100, 00931.810, DIN, Sechskantschrauben, M10, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, 100, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,2798* | € 0,3798* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,905* | € 16,465* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 12,435* | € 17,105* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 19,065* | € 25,615* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,50* | € 37,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,57* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|