Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x100 zn 8.8 VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x100 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x100 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x100 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x100 zn 8.8 VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319386
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149655
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x100 zn 8.8 VE50

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
* Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
931
Gewinde:
M10 mm
Kopfform:
Sechskant
Kopfhöhe:
6.4 mm
Gewindelänge:
26 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
17/16* mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
100 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2798*
€ 0,3798*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,975*
€ 16,305*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,985*
€ 16,325*
8 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,085*
€ 25,555*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,67*
€ 26,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3698*
€ 0,44006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.