Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstab WIG Alu AlMg 4,5Mn 2,0x1000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißstab WIG Alu AlMg 4,5Mn 2,0x1000mm
Schweißstab WIG Alu AlMg 4,5Mn 2,0x1000mm
Artikel-Nr.:
     400-1745430
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     4038588263483
EAN/GTIN:
     4038588263483
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab

Schweißstab WIG Alu AlMg 4,5Mn 2,0x1000mm


Aluminium-Schweißstab AIMg 4,5 Mn

Normbezeichnung
EN ISO 18273 S Al 5183 (AlMg4,5Mn)

•Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen
•Das Schweißgut ist seewasserbeständig
•Werkstückflanken gründlich reinigen
•Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen

Richtanalyse des Schweißgutes %
MgMnCrTiAL
4,90,80,150,15Rest
- Länge: 1000
1kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,02 kg
Länge:
1000
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, Schutzgasschweißdstab, Schutzgasschweißstab, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,63*
€ 140,70*
12 Tage
3
€ 6,99*
ab € 121,84*
€ 149,07*
€ 4,80*
ab € 125,94*
€ 154,01*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 127,06*
€ 155,81*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 146,07*
€ 177,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,16*
€ 210,8204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,80*
€ 209,202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,53*
€ 193,4107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,75*
€ 185,3425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,07*
€ 173,8233
pro Packung
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 14,607* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.