Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgas-Schweißstab Thermanit JE 308 L 3,2x1000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzgas-Schweißstab Thermanit JE 308 L 3,2x1000mm
Schutzgas-Schweißstab Thermanit JE 308 L 3,2x1000mm
Artikel-Nr.:
     400-1745420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4038588202246
EAN/GTIN:
     4038588202246
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab

Schutzgas-Schweißstab Thermanit JE 308 L 3,2x1000mm


Schutzgasschweißstab THERMANIT JE-308 L

Normbezeichnung
EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr.
G 19 9 L SiER308LSi1.4316

•Nicht rostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C)
•Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle-/Stahlgusssorten
•Kaltzäh bis -196 °C
•Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen stabilisierten und nicht stabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten

Richtanalyse des Schweißgutes %
CSiMnCrNi
0,020,91,720,010,0

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,048 kg
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 3,2mm, wig schweißdraht, schweißstab 3,2mm, Schutzgasschweißstab, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 100,207*
€ 114,337*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 95,96*
€ 122,54*
1 Tag
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,88*
€ 124,67*
5 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 125,88*
Lager 400
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 167,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,58*
€ 199,4202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,12*
€ 195,3028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,23*
€ 182,3437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,60*
€ 173,264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,11*
€ 161,9709
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 27,222* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.