Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix grün-T 3,2x450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektrode Phoenix grün-T 3,2x450mm
Stabelektrode Phoenix grün-T 3,2x450mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1745401
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     6204024721
EAN/GTIN:
     4038588185099
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden

Stabelektrode Phoenix grün-T 3,2x450mm


Stabelektrode PHOENIX Grün T

•Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2,0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit
•Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen
•Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff

Normbezeichnungen:
•EN 499: E 42 0 RR 12
•AWS A5.1: E 6013

•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
•Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030472, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
346
125
€ 5,50*
ab € 0,23*
€ 0,31*
1000
Frei Haus
ab € 0,8794*
€ 0,9994*
7 Tage
1250
125
Frei Haus
ab € 0,8289*
€ 1,0089*
1 Tag
1250
1000
Frei Haus
ab € 0,99294*
€ 1,14017*
Lager 400
1250
125
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 231,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
13463
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.