Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix grün-T 2,5x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelektrode Phoenix grün-T 2,5x350mm
Stabelektrode Phoenix grün-T 2,5x350mm
Artikel-Nr.:
     400-1745382
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     6204024715
EAN/GTIN:
     4038588133335
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode fincord 2x350
schweißelektroden

Stabelektrode Phoenix grün-T 2,5x350mm


Stabelektrode PHOENIX Grün T

•Rutil-umhüllte Stabelektrode, problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle, bis einschließlich Ø 2,0 mm auch zum Fallnahtschweißen geeignet, hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit
•Problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen
•Sehr geringe Spritzerbildung, selbstabhebende Schlacke, feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff

Normbezeichnungen:
•EN 499: E 42 0 RR 12
•AWS A5.1: E 6013

•Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
•Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, Schiffbaustähle, Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten

Inhalt: 200 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, Elektrode, Elektroden, Stabelektrode, QR4030472, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.