Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1742895 Herst.-Nr.: 5010266168968 EAN/GTIN: 5010266168968 |
| | | |
|
| | |
| Buchsen- und Lagerkleber 50ml Loctite 603 1 Stück Loctite® 603 Buchsen- und Lagerbefestigung Eigenschaften: •Schnell härtend, mit hoher Festigkeit •Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen •Härtet unter Luftabschluss zwischen eng anliegenden Metallflächen aus und verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen Einsatzbereiche: •Für die Befestigung von Rollenlagern oder ölimprägnierten Buchsen in Lagergehäusen •Öltolerantes Fügeprodukt, Handfestigkeit nach ca. 10 Minuten •Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen •Wo saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können Zulassung/Norm: •Mit WRC-Freigabe Technische Daten: •Für Klebespalten bis 0,1 mm Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H335: Kann die Atemwege reizen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung - Inhalt: 50 ml Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,08 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, loctite buchsenkleber, acryl klebstoff, Buchsenklebstoff, Chemisch-Techn., öltolerant, Lager, Loctite-Lagerbefestigung, kleben, Fügeprodukt, Wartungsprodukt, Technik, Fügen, Buchse, Kleber, Loctite®, Loctite-Buchsenbefestigung, Lagerkleber, Buchsenbefestigung, Spalte, Klebstoffe, Loctite, hochfest, Lagerklebstoff, Übergangspassung, Buchsen-, und, Chemie, Loctite-Fügeverbindung, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Produkte, 603, Buchsen-Lagerkleber, chemisch, Lagerbefestigung, technisch, Presspassung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 31,68* | € 38,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 32,61* | € 40,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,50* | € 41,20* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,99* | € 42,11* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 61,71* | € 74,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 1,2342* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|