| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1741310 Herst.-Nr.: 472655 EAN/GTIN: 4009146071703 |
| |
|
| | |
| Klappstecker mit Schaft verzinkt Mit vorgespanntem Federring. Mit vorgespanntem Federring. Selbstsichernd und wiederverwendbar wegen der federnden Wirkung des Materials. - Gewicht: 0,241 kg, - Höhe: 9, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Klappstecker 10 Stück Steckerdurchmesser 6mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,241 kg | Material: | Stahl, Oberfläche: Verzinkt | Höhe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,30* | € 14,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,90* | € 18,65* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,19* | € 37,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,03* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|