Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter DIN 934
Mutter DIN 934
Artikel-Nr.:
     400-1740494
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     317820
EAN/GTIN:
     4009155198705
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467

Mutter DIN 934


DIN 934 / ISO 4032
Metrisches RegelgewindeDIN 934 / ISO 4032
Metrisches Regelgewinde
- Gewicht: 0,467 kg, - Höhe: 6,5, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Mutter
100 Stück
Schlüsselweite 13mm
Menge 100 Stück
Ausführung verzinkt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,467 kg
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Höhe:
6,5
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,55*
€ 5,10*
Lager 400
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,61*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,61*
1 Tag
28
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,04*
6 Tage
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,41*
€ 14,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.