Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 317820 Sechskant-Mutter M8 DIN 934 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910237944
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A712101
EAN/GTIN:
     4009155198705
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
SWG 317820 Sechskant-Mutter M8 DIN 934 Stahl verzinkt 100St.

Schlüsselweite SW13, entspricht DIN 934, Stahl verzinkt, Karton

Kategorie: Sechskant-Mutter
DIN-Norm: DIN 934
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Sechskant-Mutter
Antrieb: Außensechskant
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Gewinde-Maß: M8
Hersteller-Nr.: 317820
EAN: 4009155198705

Lieferumfang:

100 St. 6Kt.Mutter Vz Din 934 M8

Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, DIN 934, Sechskantmutter DIN 934, din 467 m8 verzinkt, din 467, din 467 m8, SWG, 317820, 6KT. Muttern, Muttern, Stahlmuttern
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,55*
€ 5,10*
5 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,61*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,61*
1 Tag
26
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,04*
Lager 1039
28
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,41*
€ 14,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.