Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenglas für rechts und links Multipoint III Aspoeck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenglas für rechts und links Multipoint III Aspoeck
Leuchtenglas für rechts und links Multipoint III Aspoeck
Artikel-Nr.:
     400-1718409
Hersteller:
     STEMA
Herst.-Nr.:
     ET3610257
EAN/GTIN:
     4024187127455
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Leuchtenglas für rechts und links Multipoint III Aspoeck


Die Kunststoffabdeckung ist als Ersatz zur Multipoint III Rückleuchte für die linke und rechte Seite. Sie misst eine Länge von 24 cm und 14 cm Breite. Im Lieferumfang sind zwei gelbe Einlegescheiben enthalten, mit denen Sie das Leuchtenglas beidseitig einsetzen können.

- Breite: 14, - Gewicht: 0,4 kg, - Höhe: 1,5, - Länge: 24, - Produktart: Zubehör für Anhänger





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
24
Breite:
14
Höhe:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehör für Anhänger, Anhängerzubehör, STEMA, Leuchtenglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.