Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte RONDELL ENEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte RONDELL ENEA
Deckenleuchte RONDELL ENEA
Artikel-Nr.:
     400-1706458
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     90986
EAN/GTIN:
     9002759909864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte RONDELL ENEA


Die Deckenleuchte ENEA ist aus einem dreieckigen Metall-Körper in Nickel-Matt mit drei beweglichen Spots gefertigt. Die Spots wurden mit weiß-satinierten Glas-Schirmen kombiniert, die das zeitlose Design der Deckenlampe abrunden. Der Deckenspot bietet Ihnen die Möglichkeit einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E14-Sockel.
- Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 3x 40W, - Farbe: nickel-matt, - Gewicht: 0,863 kg, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Leuchtmitteltyp: E14-ILLU, - Material: Stahl





Weitere Informationen:
Farbe:
nickel-matt
Gewicht:
0,863 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: EGLO 13313 PASTO Kronen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,01*
€ 52,49*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 44,23*
€ 59,80*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.