Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder AP
Bewegungsmelder AP
Artikel-Nr.:
     400-1701588
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0075110103
EAN/GTIN:
     4008297152781
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
rev ritter bewegungsmelder

Bewegungsmelder AP


Technische Daten:
- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 10 sek - 12 min
- Dämmerungsregler
- Vertikal und horizontal verstellbar
- Wandmontage - Aufputz
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, 50 Hz, 1200 W (300 VA)
- 3-Draht-Technik
- Empfohlene Montagehöhe 2,5 m


Erfassungsbereich 110 Grad
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,482 kg
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Bewegung, Melder, 110°, Aufputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.