Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage
Wasserwaage
Artikel-Nr.:
     400-1676506
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX735080
EAN/GTIN:
     4035300528301
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage


Die Wasserwaage hat ein Aluminium-Hohlprofil 50mm x 22mm, eine Profilstärke von 1,5mm und die Oberfläche ist Silber eloxiert. Die Messgenauigkeit bei Normallage beträgt +/- 0,5mm/m. Die Libelle hat einen Lupeneffekt und zusätzlich kann ein Gefälle von 2% direkt auf der Libelle abgelesen werden. Überkopfmessungen sind ebenfalls möglich.


Länge 80 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,485 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 14,78*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 18,66*
€ 26,60*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX735040
ab € 8,26*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX735060
ab € 9,39*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX737060
ab € 15,81*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX735100
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.