Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte BALKEN ENEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte BALKEN ENEA
Deckenleuchte BALKEN ENEA
Artikel-Nr.:
     400-1671424
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     90985
EAN/GTIN:
     9002759909857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte BALKEN ENEA


Die Deckenleuchte ENEA ist aus einem rechteckigen Metall-Körper in Nickel-Matt mit drei beweglichen Spots gefertigt. Die Spots wurden mit weiß-satinierten Glas-Schirmen kombiniert, die das zeitlose Design der Deckenlampe abrunden. Der Deckenspot bietet Ihnen die Möglichkeit einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E14-Sockel.
- Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 3x 40W, - Farbe: nickel-matt, - Gewicht: 1,144 kg, - Höhe: 70, - Leuchtmittel inklusive: Nein, - Leuchtmitteltyp: E14-ILLU, - Material: Stahl

Anzahl Leuchten 3



Weitere Informationen:
Farbe:
nickel-matt
Gewicht:
1,144 kg
Material:
Stahl
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: EGLO 90822 ERIDAN Spot LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,24*
€ 48,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,87*
€ 52,07*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 41,95*
€ 57,19*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.