Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber Ultra Gel Matic, farblos, 3g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sekundenkleber Ultra Gel Matic, farblos, 3g
Sekundenkleber Ultra Gel Matic, farblos, 3g
Sekundenkleber Ultra Gel Matic, farblos, 3g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1657475
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PSG5C
EAN/GTIN:
     4015000415057
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Sekundenkleber Ultra Gel Matic, farblos, 3g


Untergründe müssen fest, sauber, frei von Trennmitteln und passgenau sein. Den Klebstoff einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebstofffilm, desto schneller und stärker wird die Verklebung. Anschließend die Teile sofort zusammendrücken: je nach Material ca. 10 bis 80 Sekunden. Den Klebstoff kühl und trocken lagern.
- Breite: 80, - Gewicht: 0,031 kg, - Härtungszeit: Die Endfestigkeit wird nach ca. 24 Stunden erreicht., - Höhe: 165, - Länge: 29, - Produktart: Klebstoff, - Weitere Eigenschaften: hohe Flexibilität, hohe Schlagfestigkeit, wasserfeste Verklebung D3 nach DIN EN204, gelförmig
1x 3g Tube




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,031 kg
Länge:
29
Breite:
80
Höhe:
165

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 4,45*
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,76*
Lager 400
10
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,90*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,87*
€ 11,12*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.