Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Gang-Dekupiersäge DS 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Gang-Dekupiersäge DS 460
2-Gang-Dekupiersäge DS 460
Artikel-Nr.:
     400-1646557
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27094
EAN/GTIN:
     4006274270947
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge proxxon
dekupiersäge

2-Gang-Dekupiersäge DS 460


Die 2-Gang-Dekupiersäge DS 460 von PROXXON. Ausladung 460 mm! Extrem leichte Sägearme aus Magnesium reduzieren das Gewicht der bewegten Masse im Vergleich zu Alu-Druckguss um ca. 40%! Für höchste Laufruhe und ruhigen Schnitt. Solider Aufbau: Schwingungsdämpfender Gerätefuß aus Maschinenguss, sauber CNC-bearbeitet und pulverbeschichtet. Für sicheren Stand zum Arbeiten ohne Vibrationen. Präzise gelagerte Sägearme aus Magnesium: Extrem leicht, fest und im Schnittbereich für freie Sicht auf das Werkstück schlank geformt. Späne-Blasvorrichtung mit justierbarer Düse. Zusätzlicher Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers. Großer Sägetisch aus Alu-Druckguss (400 x 250 mm). Kann zum Erleichtern des Sägeblattwechsels entriegelt werden und nach hinten verschoben werden. Normale Feinschnitt-Sägeblätter werden durch Kulissensteine mit hoher Spannkraftbeschäftigt befestigt: für extrem genaues Fluchten. Die Maschine ist auch für Sägeblätter mit Querstift vorgerüstet, die ohne Kulissensteine eingesetzt werden. Für Dekupiersägen dieser Bauart extrem wichtig: Ein handlicher Drehknopf ermöglicht gefühlvolles Spannen der Sägeblätter! Tisch-Schrägverstellung von -5 bis 50° möglich. Schnittleistung in Holz 60 mm, in NE-Metall (ja nach Art) 10 - 15 mm. Problemloses Trennen auch von Plexiglas, GFK, Schaumstoff, Gummi, Leder oder Kork. Inkl. je 5 Sägeblätter grob und fein.

Dekupiersäge, je 5 Sägeblätter grob und fein




Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,55*
€ 372,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,40*
€ 374,61*
Frei Haus
ab € 325,91*
€ 374,61*
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 341,18*
€ 389,18*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,75*
€ 408,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,05*
€ 442,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,75*
€ 426,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28113
ab € 2,62*
Sonstiges
Proxxon
28117
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.