| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1639329 Herst.-Nr.: CTR2122UNBLSKM6 EAN/GTIN: 4400011991711 |
| |
|
| | |
| Blau Saks Suppenteller Machen Sie Auge und Gaumen eine Freude und servieren Sie Vorspeisen, Hauptspeisen oder Desserts auf diesem BLAU SAKS Speiseteller. Der blaue „Strohmuster“-Dekor, auch Indisch Blau" genannt, wird bei KAHLA traditionell in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Individuelle Dekorunterschiede sind ein Qualitätsmerkmal. Mit dem stilisierten Blumendekor ist BLAU SAKS ein Porzellanklassiker, der auf dem rustikalen Holztisch ebenso gut zur Geltung kommt wie auf der fein gedeckten Festtagstafel. - Breite: 22, - Dekor: Blau Saks, - Farbe: weiß/blau, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Teller Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/blau | Gewicht: | 2,952 kg | Material: | Porzellan | Breite: | 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: suppenteller porzellan, suppen teller, suppenteller kahla, geschirr, weiß, blau, früstück, teller, essen, blumenmuster, klassiker, handarbeit, strohmuster, abendbrot, mahlzeiten, suppe |
| | |
| |