| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1639324 Herst.-Nr.: ROS2122DEZWMUM6 EAN/GTIN: 4400011986892 |
| |
|
| | |
| Rosella Zwiebelmuster Suppenteller Für Suppen, Salate oder Desserts ist der ROSSELLA Suppenteller immer die richtige Wahl. Der Zwiebelmuster-Dekor ist eines der bekanntesten Dekore weltweit und verbindet sich mit den Formen von ROSSELLA zu einem klassisch, eleganten Geschirr. Die spätbarocke Form von ROSSELLA fügt sich auch in eine zeitgemäße Umgebung ein. An kleinen Besonderheiten kann sich das Auge stets neu erfreuen. - Breite: 22, - Dekor: Zwiebelmuster, - Farbe: weiß/blau, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Teller Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/blau | Gewicht: | 2,952 kg | Material: | Porzellan | Breite: | 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: suppenteller porzellan, suppen teller, suppenteller kahla, Geschirr, zwiebelmuster, Muster, blumenmuster, weiß, blau, teller, suppe, salate |
| | |
| |