Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aronda Milchkännchen 0,20l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aronda Milchkännchen 0,20l weiß
Aronda Milchkännchen 0,20l weiß
Artikel-Nr.:
     400-1639301
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     ARO2420XXWHITM6
EAN/GTIN:
     4400011913232
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Aronda Milchkännchen 0,20l weiß


Hellen Sie Ihren Tag auf mit einem Schuss Milch aus dem ARONDA Milchkännchen. In strahlendem Weiß ist ARONDA perfekt als tägliches Geschirr. Das Ei ist eine der schönsten Formen der Natur. Ein auf den Kopf gestelltes Ei ist die Grundform von ARONDA. Seit fast 20 Jahren schmückt dieses Porzellan mit seiner zurückhaltenden Noblesse in eleganter Gelassenheit unzählige Tische dieser Welt. Lassen Sie sich von ihm durch den ganzen Tag und in allen Lebenslagen begleiten, vom Familienfrühstück über die Kaffeerunde bis zur festlichen Tafel. ARONDA ein – zeitlos schöner Klassiker. ARONDA wurde mit zwei Designpreisen ausgezeichnet.
- Breite: 8, - Dekor: Aronda, - Farbe: weiß, - Höhe: 8,5, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Milchkännchen





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,182 kg
Material:
Porzellan
Breite:
8
Höhe:
8,5
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchkännchen porzellan, milchgießer, klein, Kanne, Milch, weiß, Henkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.