Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1638192 Herst.-Nr.: 05432-00-00 EAN/GTIN: 4042448043986 |
| |
|
| | |
| TESA Thermo Cover, Fensterisolierfolie, transparent Haupteigenschaften: - Isolierfolie für alte oder einfach verglaste Fenster. - Durchsichtige Fenster-Isolierfolie - Bildet ein wärmedämmendes Luftpolster und bietet eine Isolierung ähnlich einer zusätzlichen Glasscheibe - Stoppt Kälte, spart Energie, reduziert deutlich Kondenswasserbildung an der Scheibe - Einfache Montage, innenseitig mit beiliegendem Doppel-Klebeband anzubringen - Folie wird mit Haarfön geglättet und straff gespannt erhältlich in folgenden Maßen: 1,7 m x 1,5 m und 4 m x 1, 5 m Maße 4,0m x 1,5m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,165 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 9,51* | € 13,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 9,49* | € 13,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,76* | € 13,75* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 9,93* | € 13,75* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,60* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|