Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bithalter
Bithalter
Artikel-Nr.:
     400-1637803
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B23063
EAN/GTIN:
     4004722624083
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter

Bithalter


Technische Daten:
magnetisch, mit Schnellwechselfutter
ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



Ausführung 300 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Weitere Suchbegriffe: conmetall bithalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,01*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,65*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
B23062
ab € 4,05*
Ähnlich
CON:P
B23064
ab € 72,68604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.