Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 170 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 170 A
Gartenhaus 170 A
Gartenhaus 170 A
Gartenhaus 170 A
Gartenhaus 170 A
Artikel-Nr.:
     400-1635107
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     170.3030.00.60
EAN/GTIN:
     4004581308674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 170 A


Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, 28 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden (Haus), Dachüberstände: hinten 15 cm, Seiten je ca. 23 cm links und 29 cm rechts Bemaßung: Gesamthöhe 224 cm, Rückwand 215 cm Anbau (ohne Boden): Breite 150 cm (rechts o. links anbaubar) Fenster: Dreh-/Kippfenster mit Kreuzsprossen Rahmen-Einzeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 81 cm x H 173 cm, mit 1 Lichtausschnitt mit Sprossen Dachbelag: Bitumen-Dachbelag Aufgrund der speziellen Dachkonstruktion ist eine Eindeckung mit Bitumen-Dachschindeln nicht empfehlenswert. Das Gartenhaus 170 Gr.1 ist ein modernes Schmuckstück mit schönem Flachdach für Ihren heimischen Garten. Dank 28 mm dicker Blockbohlen, einem 19 mm dicken Massivholzboden und einem 19 mm starken Massivholz-Flachdach erhält das Haus optimale Stabilität. Für optische Akzente sorgen die schöne hochwertige Rahmen-Einzeltür und ein Dreh-/Kippfenster mit Sprossen. Die Maße sind 235 x 211 cm (BxT). Ein 150 cm breiter Anbau sorgt für weitere Nutzfläche. Dieser eignet sich ideal als Stauraum für Kaminholz und vieles mehr, was geschützt stehen soll. Das Gartenhaus sorgt nicht nur für einen echten Hingucker in Ihrem Garten, sondern auch für Ordnung, Funktionalität und Spaß an der Gartenarbeit.
- 19 mm Massivholzboden
- 19 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Bitum-Dachbelag zur Ersteindeckung
- Rahmen-Einzeltür und Dreh-/Kippfenster, 150 cm breiter Anbau
- Gesamthöhe: 226cm Rückwand:216 cm
- in verschieden Größen erhältlich (BxT):
- Gr.1: 235 x 211 cm
- Gr.2: 235 x 240 cm
- Gr.3: 295 x 301 cm


Größe Gr. 3



Weitere Informationen:
Gewicht:
904 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser, gartenhaus 170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.234,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.603,62*
€ 4.288,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.563,88*
€ 4.241,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.392,73*
€ 4.037,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.307,78*
€ 3.936,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.234,18*
€ 3.848,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.