Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 20 mm Pur Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 20 mm Pur Zylinder
Endstück 20 mm Pur Zylinder
Artikel-Nr.:
     400-1631361
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.8182.42.SB
EAN/GTIN:
     4016318011764
Suchbegriffe:
Endkappe für Gardinenstange
Endstück für Gardinenstangen
Gardinenstangen-Endkappe
Gardinenstangen-Endstück

Endstück 20 mm Pur Zylinder


Eingearbeitete Rillen in einem zylinderförmigen Endstück geben im Gesamtbild gesehen eine wirklich gute Figur ab. Mit seinen 24 mm Durchmesser und 65 mm Länge passt es genau auf das dazugehörige Stilrohr bzw. Innenlaufprofil. Dieser Artikel ist in den Farben nickel und silber erhältlich. Eine Verpackungseinheit birgt 2 hochwertige Endstücke.
- Farbe: silber

Farbe silber



Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
120,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.