Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelträger mit Schraubkappe, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelträger mit Schraubkappe, 1 Stück
Doppelträger mit Schraubkappe, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1628816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16.8352.41.SB
EAN/GTIN:
     4016318016509
Suchbegriffe:
Gardinenstangen-Halter
Gardinenstangen-Haltererung
Gardinenstangenhalter
Gardinenstangenhalterung

Doppelträger mit Schraubkappe, 1 Stück


Dieser Träger aus Metall stellt die Verbindung zwischen einer Gardinenstange und der Wand her. Der Abstand von der Wand zu dem Rohr beträgt 8 bzw. 13 cm. Der Träger kann maximal zwei Rohre tragen. Ab einer Länge von 220 cm werden für einen sicheren Halt drei Träger pro Gardinenstange empfohlen.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm 'Landhaus'.
Technische Daten:
Größe: 16 mm
verschiedene Farben
- Farbe: chrom-matt

Farbe chrom-matt



Weitere Informationen:
Farbe:
chrom-matt
Gewicht:
191,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.