Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antik Wandamphore 260l terracotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antik Wandamphore 260l terracotta
Antik Wandamphore 260l terracotta
Artikel-Nr.:
     400-1628763
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     211603
EAN/GTIN:
     4023122182603
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regenfass

Antik Wandamphore 260l terracotta


Der exclusive Regenwassertank mit einem besonders geringen Platzbedarf - ein wesentlicher Vorteil dieses stilvollen Behälters besteht darin, dass Sie selbst entscheiden können, auf welcher Seite Sie den Zulaufhahn positionieren möchten. Dazu bohren Sie einfach ein Loch in das Gehäuse.

Auf einen Blick:
- Antik wirkende Wand-Amphore aus Kunststoff mit täuschend echt wirkender Oberfläche
- Platzsparende Aufstellung direkt an der Hauswand - Tank nur 55 cm tief
- Deko-Regenspeicher mit integrierter Pflanzschale
- Besonders stabil, UV-, frost- und witterungsbeständig
- Jede Wand-Amphore ist ein Unikat!
- Winterfest - bei Frostgefahr Hahn geöffnet lassen. Behälter muss nicht vollständig entleert werden
- Befestigungsösen für Sturmsicherung und Zulaufdichtung DN 50 im Lieferumfang enthalten
- Gewindestutzen serienmäßig angeformt. Kein Bohren für Montage des Auslaufhahns erforderlich
- Breite: 880, - Gewicht: 20 kg, - Höhe: 1200





Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Breite:
880
Höhe:
1200
Weitere Suchbegriffe: regenfass, regentonne, wassertank, regentonnen, garten wassertank, regenfässer, regentonne fass, regentonne garten, graf regentonne, regentonne kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,75*
€ 497,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,61*
€ 491,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,55*
€ 470,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,57*
€ 458,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.