Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 5mx35mm 2000 kg m Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt 5mx35mm 2000 kg m Ratsche
Zurrgurt 5mx35mm 2000 kg m Ratsche
Artikel-Nr.:
     400-1627437
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B34419
EAN/GTIN:
     4035300750283
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt 5mx35mm 2000 kg m Ratsche


Zurrgurt, einteilig 5 m x 35 mm
mit Spannratsche, Material: Polyester, Verpackungsinhalt: 1 Stück, gefertigt nach EN 12195-2, TÜV/GS Rheinland geprüft






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,758 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,82*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 10,68*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ramses
4056005058795
ab € 14,93*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34408
ab € 2,10*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34410
ab € 4,57*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34417
ab € 16,71*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34418
ab € 18,94*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34412
ab € 13,23*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34413
ab € 16,54*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34415
ab € 5,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34416
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.