| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1623881 Herst.-Nr.: 4139208 EAN/GTIN: 4006825560831 |
| |
|
| | |
| Druckluft Schnellkupplung, AG erhältlich in den Ausführungen: - R1/4" Innen- oder Außengewinde - R3/8" Innen- oder Außengewinde - Breite: 12, - Gewicht: 0,091 kg, - Höhe: 4,5, - Länge: 6 Zoll R3/8" Gewinde Außengewinde Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,091 kg | Länge: | 6 | Breite: | 12 | Höhe: | 4,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,76* | € 8,40* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,94* | € 8,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,81* | € 10,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,40* | € 20,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,19* | € 27,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|