| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1623880 Herst.-Nr.: 4139207 EAN/GTIN: 4006825560824 |
| |
|
| | |
| Druckluft Schnellkupplung erhältlich in den Ausführungen: - R1/4" Innen- oder Außengewinde - R3/8" Innen- oder Außengewinde - Breite: 12, - Gewicht: 0,099 kg, - Höhe: 4,5, - Länge: 6 Zoll R1/4" Gewinde Außengewinde Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,099 kg | Länge: | 6 | Breite: | 12 | Höhe: | 4,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,97* | € 8,22* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,71* | € 10,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,23* | € 14,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,43* | € 27,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|