Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Profil Aluminium
U-Profil Aluminium
Artikel-Nr.:
     400-1614133
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     473846
EAN/GTIN:
     4004338473846
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil alu
u-profil
gah alberts u-profil

U-Profil Aluminium


Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
- Breite: 15, - Gewicht: 0,13 kg, - Höhe: 10, - Länge: 1000, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 1000/15x10mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
1000
Breite:
15
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Profil, Aluminiumprofil, Aluminiumprofile, Aluminium-Profil, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
1
€ 8,50*
ab € 2,48*
€ 3,60*
Lager 400
9
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,60*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,70*
€ 3,92*
1 Tag
44
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,75*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,5793*
€ 5,1093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.