Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Alu-U-Profil 1000/15x10mm, silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-U-Profil 1000/15x10mm, silberfarbig
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-U-Profil 1000/15x10mm, silberfarbig
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-U-Profil 1000/15x10mm, silberfarbig
Artikel-Nr.:
     223-8280450
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004338473846
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil alu
u-profil
gah alberts u-profil

GAH ALBERTS Alu-U-Profil 1000/15x10mm, silberfarbig

Aluminium-U-Profil
• Silberfarbig eloxiert
Weitere Informationen:
Basis:
U-Profil
Höhe:
10 mm
Länge:
1000 mm
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
ungelocht
Stärke:
1.5 mm
Material:
Aluminium
Anwendung:
zum Einfassen von Platten
Ausführung:
gleichschenkelig
Oberfläche:
eloxiert
Breite innen:
12 mm
Breite aussen:
15 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
44
1
€ 8,50*
ab € 2,48*
€ 3,60*
5 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,60*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,70*
€ 3,92*
1 Tag
44
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,75*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,5793*
€ 5,1093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.