Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofil Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmprofil Kunststoff weiß
Klemmprofil Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     400-1614013
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     484859
EAN/GTIN:
     4004338484859
Suchbegriffe:
Kunststoffprofil
Klemmprofil
00000000

Klemmprofil Kunststoff weiß


Material: Kunststoff, Farbe: weiß
- Breite: 100, - Gewicht: 0,05 kg, - Länge: 100

Länge 1000 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Länge:
100
Breite:
100
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 0,69*
€ 1,10*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,16*
1 Tag
52
1
€ 8,50*
ab € 1,08*
€ 1,67*
1 Tag
52
20
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,93*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.