Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Kunststoffklemmprofil 1000/15mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kunststoffklemmprofil 1000/15mm, weiss
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kunststoffklemmprofil 1000/15mm, weiss
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kunststoffklemmprofil 1000/15mm, weiss
Artikel-Nr.:
     223-8280463
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004338484859

GAH ALBERTS Kunststoffklemmprofil 1000/15mm, weiss

Kunststoff-Klemmprofil
• Weiß
Weitere Informationen:
Basis:
Klemmprofil
Farbe:
weiß
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
1000 mm
Stärke:
0.9 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
niedrig
Oberfläche:
durchgefärbt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 0,69*
€ 1,10*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,16*
Lager 223
52
1
€ 8,50*
ab € 1,08*
€ 1,67*
1 Tag
52
20
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,93*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.