Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Artikel-Nr.:
     400-1613991
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     473747
EAN/GTIN:
     4004338473747
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Ausführung: ungleichschenklig
- Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
- Breite: 30, - Gewicht: 0,259 kg, - Höhe: 20, - Länge: 1000, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 1000/30x20mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,259 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
1000
Breite:
30
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil alu, l-profil, Aluminiumwinkelprofil, Aluminium-Winkelprofil, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,65*
2 Tage
47
1
€ 8,50*
ab € 4,91*
€ 6,94*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 4,98*
€ 7,05*
7 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 5,53*
€ 7,61*
2 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.