Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 20 x 2 mm
Winkelprofil, ungleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 30 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473747
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473747
EAN/GTIN:
     4004338473747
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47374 7
Ausführung:
ungleichschenklig
Gewicht pro PE (kg):
0.259 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.