Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Artikel-Nr.:
     400-1613985
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474614
EAN/GTIN:
     4004338474614
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Ausführung: gleichschenklig
- Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
- Breite: 10, - Gewicht: 0,102 kg, - Höhe: 10, - Länge: 2000, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 2000/10x10mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,102 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
2000
Breite:
10
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil alu, l-profil, Aluminiumwinkelprofil, Aluminium-Winkelprofil, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,41*
€ 3,50*
6 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 3,02*
€ 4,49*
11 Tage
69
1
€ 35,99*
ab € 3,15*
€ 4,51*
1
€ 9,80*
ab € 3,24*
€ 4,67*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,41* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.