Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474614
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474614
EAN/GTIN:
     4004338474614
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
10 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.102 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47461 4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,20* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.