Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundrohr Aluminium
Rundrohr Aluminium
Artikel-Nr.:
     400-1613973
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     473440
EAN/GTIN:
     4004338473440
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr

Rundrohr Aluminium


Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert


in verschiedenen Varianten erhältlich:
.
- Gewicht: 0,094 kg, - Länge: 1000, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 1000/12x1mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,094 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
1000
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Rundrohr (Halbzeuge), alu rundrohr, Rundrohr, Aluminium-Rohr, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,20*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 1,72*
€ 2,59*
1 Tag
50
1
€ 8,50*
ab € 1,89*
€ 2,86*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,15*
1 Tag
54
20
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.