Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Troyer-Pullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Troyer-Pullover
Troyer-Pullover
Artikel-Nr.:
     400-1613182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22200822XL
EAN/GTIN:
     4031973015957
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Troyer-Pullover


Troyer-Pullover

Ausführung:
•Schwere Ausführung
•Mit Rollkragen und Reißverschluss
Material: 100 % Polyacryl
- Farbe: blau, - Größe: 2XL, - Material: 100 % Polyacryl

Größe XXL



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,56 kg
Material:
100 % Polyacryl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,13*
€ 24,64*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 18,6739*
€ 25,3439*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 18,88*
€ 25,60*
€ 4,80*
ab € 19,13*
€ 25,84*
Lager 400
26
€ 4,95*
ab € 23,85*
€ 31,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.