| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613178 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 222008200S EAN/GTIN: 4031973015919 |
| |
|
| | |
| Troyer-Pullover Troyer-Pullover Ausführung: •Schwere Ausführung •Mit Rollkragen und Reißverschluss Material: 100 % Polyacryl - Farbe: blau, - Größe: S, - Material: 100 % Polyacryl Größe S Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 0,45 kg | Material: | 100 % Polyacryl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,75* | € 24,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,71* | € 24,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 17,88* | € 24,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,25* | € 25,02* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,77* | € 32,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|