| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1607742 Herst.-Nr.: 476280 EAN/GTIN: 4005187762808 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer McPlus Promo Der Werkzeugkoffer ist mit seinen zahlreichen funktionalen Details der ideale Begleiter für Profis, aber auch anspruchsvolle Hobby-Handwerker finden gefallen an ihm. Im Deckel des Werkzeugkastens befinden sich Sortimentskästen, die sich hervorragend zur Verstauung von kleineren Teilen nutzen lässt. Der Trageeinsatz ist auch als Bithalter zu verwenden und überzeugt durch die praktische Maßeinteilung in cm und inch. Mittels dem soliden Einhandgriff lässt sich der Tragekoffer wunderbar transportieren. Ihre Vorteile auf einem Blick: - Trageeinsatz mit Bithalter und Maßeinteilung - solider Einhandgriff - Sortimentskasten für Kleinteile im Deckel integriert - Farbe: schwarz, - Material: Polypropylen Ausführung S 16 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1,887 kg | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,61* | € 18,86* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,70* | € 20,66* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,45667* | € 23,79667* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,66* | € 29,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|