Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 200x400x220mm,Kleinteilefächer,Tragekasten,PP,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141479
141479
Artikel-Nr.:
     711-141479
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     476280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 400 x 220 mm
  • Ausstattung: Kleinteilefächer, Tragekasten
  • aus Polypropylen in schwarz
  • mit Spannbügelverschluss
  • mit Tragegriff
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
220 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Kleinteilefächer, Tragekasten
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Schließsystem:
Spannbügelverschluss
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
1.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox, allit werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Allzweckkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 19,22*
Lager 711
126
6
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 19,58*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 14,65*
€ 21,09*
1
€ 3,50*
ab € 21,52*
€ 30,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 117,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.