Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste, 3 Haken, 200 x 52 x 35 mm, Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenleiste, 3 Haken, 200 x 52 x 35 mm, Stahl verchromt
Hakenleiste, 3 Haken, 200 x 52 x 35 mm, Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     400-1597868
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     012923
EAN/GTIN:
     4008057129237
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Hakenleiste, 3 Haken, 200 x 52 x 35 mm, Stahl verchromt


Hakenleiste
- 3 Haken
- Stahl, verchromt
- Breite: 200, - Höhe: 52, - Länge: 35
1 Stück / lose
Variante Typ 1



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
35
Breite:
200
Höhe:
52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.